福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ニューポリ規格袋0.05
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
81463980
品番
0441511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
LDPE
形状
平袋
幅(mm)
200
色
透明
サイズ
No.11
高さ(mm)
300
規格
No.11
サイズ(号)
11
関連資料:
成績書