ニューポリ規格袋0.08

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 81464059 品番 0441813
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
材質LDPE 形状平袋 幅(mm)260 透明 サイズNo.13 高さ(mm)380 入数(枚)1000 規格No.13 サイズ(号)13
関連資料:成績書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする