福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ニューポリ規格袋0.05
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
81464138
品番
0441589
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
材質
LDPE
形状
平袋
幅(mm)
380
色
透明
サイズ
No.18
高さ(mm)
530
規格
No.18
サイズ(号)
18
関連資料:
成績書