ヒットハードウェアー
ヒットハードウェアーの 建具金物
ヒットハードウェアーの ドア・扉金物
ヒットハードウェアーの 戸当り
座付ラジアル戸当り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81464278
品番
小
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
付属品
C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)
材質
真鍮+軟質樹脂
色
クローム
サイズ
小
径(Φmm)
45
呼称(mm)
1800