ヒットハードウェアー
ヒットハードウェアーの 建具金物
ヒットハードウェアーの ドア・扉金物
ヒットハードウェアーの 戸当り
ステン GB 公団戸当り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81464366
品番
60
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
上框用の公団用型の戸当りです。
付属品
取り付けビス
材質
ステンレス(SUS304)
色
ブロンズ
サイズ
小
呼称(mm)
60
使用ビス(mm)
ステン木ネジ (+)皿2.7×16