ヒットハードウェアー
ヒットハードウェアーの 建具金物
ヒットハードウェアーの ドア・扉金物
ヒットハードウェアーの 戸当り
ステン GB 公団戸当り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81464375
品番
90
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
上框用の公団用型の戸当りです。
付属品
取り付けビス
材質
ステンレス(SUS304)
色
ブロンズ
サイズ
大
呼称(mm)
90
使用ビス(mm)
ステン木ネジ (+)皿2.7×16