ヒットハードウェアー
ヒットハードウェアーの 建具金物
ヒットハードウェアーの ドア・扉金物
ヒットハードウェアーの 戸当り
ゴム戸当り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81464418
品番
小
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
取り付けネジが見えないキャップ付きの戸当りです。
付属品
取り付けビス
材質
塩ビ
色
白
サイズ
小
質量(g)
10