LEDバルブ(T16タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81464680 品番LED-T16A
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

LED-T16Aは高輝度LEDを採用したバックランプ用LEDバルブ。スタイリッシュな白い光で鮮烈な明るさを実現しました。
LEDチップ(合計12個)を全方向に向けて配置することで後方の広い範囲を指向性を抑えてムラなく明るく照らします。
さらに入力電圧抑制回路を搭載することで電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。

用途バックランプ セット内容2個入り 消費電力(W)4 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ15.6×39.3 全光束(Lm)1440 定格寿命(時間)30000以上(使用環境により異なる) 電源電圧(V)12 色温度(K)6000 LED12チップ 極性フリー 明るさ(Lm)440(実測値)
注意
※本製品はT16バルブが使用されている灯具にのみ使用可能です。

商品説明動画

LED-T16点灯映像

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする