製品写真

CBS1567 プッシュソレノイド タカハ機工 81464734 CBS1567 プッシュソレノイド タカハ機工 81464734 CBS1567 プッシュソレノイド タカハ機工 81464734 CBS1567 プッシュソレノイド タカハ機工 81464734

プッシュソレノイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81464734 品番CBS1567
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

ネジ山付きプッシュソレノイド。

長さ(mm)66.7 幅(mm)51.5 全長(mm)フレーム:66.7 高さ(mm)44 質量(g)650 寸法(Φmm)可動鉄心(プランジャー):15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする