瞬足なわとびSF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81468968 品番103590
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・六角ロープが軽快な風切り音を起こしリズミカルに跳べます。・ロープの芯にファイバー繊維を埋め込み強度をアップしました。・バネ状回転パーツがスムーズな回転を実現しました。・指にグリップがピッタリフィットし、しっかりにぎれます。・子供用運動靴NO.1ブランド『瞬足』のなわとびです。

用途運動能力アップが期待できる「縄跳び運動」に適しています。 材質ロープ:PVC,ポリエステル(芯材)・グリップ:PP・滑り止め:NBR+PVC・回転パーツ:PE ライトサックス 質量(g)98 全長(cm)270
注意
※瞬足は、アキレス株式会社(日本)の商標であり、ライセンスのもとに使用されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする