STS
STSの その他測量用品
精密木脚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81470989
品番
PWT-352
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用
温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群
全長
1790mm
質量(kg)
7.8
径(Φmm)
定心桿:35
内径(Φmm)
脚頭:68
外径(Φmm)
脚頭:160
全縮(mm)
1100
脚頭形状
平面