曜日別特売
46556 GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ GIVI(ジビ) 81471165

46556 GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ GIVI(ジビ) 81471165
46556 GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ GIVI(ジビ) 81471165
46556 GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ GIVI(ジビ) 81471165
46556 GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ GIVI(ジビ) 81471165
46556 GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ GIVI(ジビ) 81471165
46556 GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ GIVI(ジビ) 81471165
46556 GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ GIVI(ジビ) 81471165
46556 GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ GIVI(ジビ) 81471165
46556 GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ GIVI(ジビ) 81471165
46556 GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ GIVI(ジビ) 81471165
46556 GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ GIVI(ジビ) 81471165
46556 GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ GIVI(ジビ) 81471165

GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81471165品番46556
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。
ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。
上蓋開口調整システム(ARHS)により上蓋の開口アングルを調整可能で荷物の出し入れに便利。
上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。
雨具など小物とへルメット1個収納可能。(ヘルメット種類による)
ショートツーリング1泊から2泊に適しています。
別売の防水インナーバッグで荷物の濡れを回避。
ベース別売り。

EVO ALUM容量(L)42最大積載量(kg)10外寸(mm)奥行456×幅440×高さ325本体質量(kg)6
注意
※ フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※ デイトナでは操縦性を考慮し積載量は3kg以下を推奨。
※ 車体への取付の際は別途車種別フィッティング、モノキーベース(M3/M5など)が必要となります。接点付きベースには取り付けできません。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ この商品は素材独自の風合いを出すために、アルミ部分に表面処理を行なっておりません。手あかや水あかなどの汚れが定着しやすい傾向にあります。
※ この商品は金属製のケースにつき、樹脂製のケースよりも内容物の傷つきには特にご留意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする