GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ

GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ - GIVI(ジビ)GIVI 42L TREKKER OUTBACK EVOシリーズ - GIVI(ジビ)

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。
ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。
上蓋開口調整システム(ARHS)により上蓋の開口アングルを調整可能で荷物の出し入れに便利。
上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。
雨具など小物とへルメット1個収納可能。(ヘルメット種類による)
ショートツーリング1泊から2泊に適しています。
別売の防水インナーバッグで荷物の濡れを回避。
ベース別売り。

容量(L)
42
最大積載量(kg)
10
外寸(mm)
奥行456×幅440×高さ325
本体質量(kg)
6
内容量
1個
注意
※ フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※ デイトナでは操縦性を考慮し積載量は3kg以下を推奨。
※ 車体への取付の際は別途車種別フィッティング、モノキーベース(M3/M5など)が必要となります。接点付きベースには取り付けできません。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ この商品は素材独自の風合いを出すために、アルミ部分に表面処理を行なっておりません。手あかや水あかなどの汚れが定着しやすい傾向にあります。
※ この商品は金属製のケースにつき、樹脂製のケースよりも内容物の傷つきには特にご留意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8147116546556EVO ALUM
¥84,000
¥78,980
¥86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
8147117446558EVO BLACK
¥89,000
¥79,980
¥87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする