曜日別特売
46554 GIVI タンクロック 5L GIVI(ジビ) 81471190

46554 GIVI タンクロック 5L GIVI(ジビ) 81471190
46554 GIVI タンクロック 5L GIVI(ジビ) 81471190
46554 GIVI タンクロック 5L GIVI(ジビ) 81471190
46554 GIVI タンクロック 5L GIVI(ジビ) 81471190
46554 GIVI タンクロック 5L GIVI(ジビ) 81471190
46554 GIVI タンクロック 5L GIVI(ジビ) 81471190
46554 GIVI タンクロック 5L GIVI(ジビ) 81471190
46554 GIVI タンクロック 5L GIVI(ジビ) 81471190
46554 GIVI タンクロック 5L GIVI(ジビ) 81471190
46554 GIVI タンクロック 5L GIVI(ジビ) 81471190
46554 GIVI タンクロック 5L GIVI(ジビ) 81471190
46554 GIVI タンクロック 5L GIVI(ジビ) 81471190

GIVI タンクロック 5L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81471190品番46554
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる5Lバイク用タンクロック。
ライディングの邪魔にならない、ミニマムサイズのタンクロックバッグ。
磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに当たらず車体の傷つきを防止。
専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。
別売のシートロックフランジ(品番:17874)を使えばシートバッグとしても使用可能。

最大積載量(kg)2外寸(mm)約260×200×100最大容量(L)5
注意
※ 取り付けには、別売りの車種別アタッチメントが必要です。
※ 車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする