製品写真

屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色温度(K)3000 注文コード81471960 品番OSP01-30K-15D-B-BP
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は57,980円となります。
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は色温度6種類から選べます 他の種類を見る

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト

(灯体)黒 質量(g)150※本体のみ 消費電力(W)2.1 色温度(K)3000 アングル(°)グレアカット:35 定格電流(mA)700 主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85
注意
※灯具本体・専用定電流電源を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
LDCC-M-3W-700-KD(非調光) 点灯可能数1
LDCC-7W-700PWM(PWM調光対応) 点灯可能数1
※調光器は別売です
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする