画像準備中

ウルビ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(0.9kg) 注文コード81486197 品番PN-93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ウルビは、伝統あるフタル酸樹脂エナメルとして、高濃度、中粘度によるワンコート塗装を特性とする、ウレタン変性フタル酸樹脂エナメルです。
比較的速乾であるので、流れ作業に適し、深みのある光沢は綺麗な仕上がりを約束します。
フタル酸樹脂特有の使いやすさ(作業性)強靭さは、広い分野の用途に適し、長い伝統と改良のもとに多くの御愛用をいただいております。
1.速乾性である。
2.深みのある高い光沢がある。
3.肉持ち感が大きく、ワンコート仕上げに適する。
4.刷毛塗り、スプレーなど、色々な塗装方法に適する。
5.色々な素材に付着性が良い。
6.1kgからの調色対応。※艶調整対応は2kg〜となります。

用途工作機械 鉄骨 配管 配電盤 木工品 ドラム缶 ボンベ など 使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)かエナメルシンナーを使用して下さい。2.うすめ率:刷毛塗りの場合20〜25%、エアースプレーの場合30〜35%、エアーレススプレーの場合20〜25%を目安にして下さい。3.リコート性:塗り重ねの場合、リコート性は次の時間を目安にして下さい。塗料シンナーを使用し、初期塗装から6時間以内、初期塗装から24時間以後。4.重ね塗りの場合、6時間以内にウェットオンウェットで、塗装して下さい。 【製品原色】白、黒、赤錆、オーカー、赤、ワインレッド、黄色、マルーン、 オレンジエロー、レモンエロー、バーミリオン、クリアー、シルバー、シアニンブルー、シアニングリーン、バイオレット※全原色に無鉛顔料を使用しております。※シアニンブルー・シアニングリーン・バイオレットの3色は調色用原色の為、隠ぺい性ありません。 法規制労働安全衛生法:第2種有機溶剤、特定化学物質障害予防規則(特化則) 塗膜状態乾燥時間:指触15〜20分、半硬化1〜2時間、硬度:F(三菱ユニ)、光沢:90以上(60°-60°SG)、付着性:100/100、耐水性:良好(室温24時間)、耐揮発油性:良好(室温6時間)、耐機械油性:良好(室温24時間)、耐候性(光沢低下率):20%以下(屋外曝露1年)、比重:1.05±0.05、粘度(KU):65〜75、不揮発分:60〜65%、引火点:25℃、発火点:400℃ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 組成中油性フタル酸樹脂エナメル
注意
※塗装上の注意
※中油性フタル酸樹脂特有の、耐リコート性には、よく注意して使用して下さい
※前項リコート時間は、標準塗装(塗装膜厚、通風、気温等)の場合ですので、使用シンナー、塗装方法などで変化します。
※リコートの場合は、ラッカーシンナーの使用はしないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする