曲尺小型 平ステン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81486267 品番12441
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

曲尺とストッパーがセットなので使う方色々。
消えにくいエッチング目盛。

用途あらゆる測定やケガキ作業、高さ測定など。 材質ステンレス 形状角部形状:同厚 寸法(mm)330×15×1.1 質量(g)60 表目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛) 表目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛) 裏目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛) 裏目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛) 長さ許容差(mm)±0.2 直角度100mmにつき0.1mm以下 ストッパー仕様対応曲尺サイズ:厚さ1.4mm以内。巾15mm、ストッパー角度精度:100mmにつき0.2mm以下、材質:本体(ABS樹脂)ねじ(鉄)板ばね(鋼)、本体サイズ:70×40×14mm、質量:17g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする