用途オフィスなどの照度確認に。
材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)185×68×38
質量(g)175(電池含む)
電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0〜199.9ルクス:0.1ルクス/1〜1999ルクス:1ルクス/10〜19990ルクス:10ルクス/100〜199900ルクス:100ルクス(分解能)
精度0〜20000ルクス:±(4%+10dgt)・20000〜199900ルクス:±(5%+10dgt)・「dgt」...デジタル表示の最小桁。
再現性±2.0%
測定レンジ0〜199.9ルクス/1〜1999ルクス/10〜19990ルクス/100〜199900ルクス
使用環境温度:0〜40℃、湿度:0〜70%
三脚取付ねじ1/4インチ
測定範囲(Lux)0〜199900
保管環境温度:-10〜50℃、湿度:0〜80%
測定周期2回/秒