ブリスターフルジップ上下スーツセット カジュアル 着心地快適 紳士

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 杢グレー 注文コード81487064 品番杢グレー 2L
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

『ブリスターフルジップ上下スーツセット カジュアル 着心地快適 紳士』は、軽い着心地のワンマイルウェア上下セットです。「ちょっとそこまで」に便利なアクティブウェア製品です。洗濯機洗いが可能なので、お手入れが簡単です。ウエスト部分は総ゴム仕様です。上下両脇にポケットが付いています。反射ワッペンが付いているので、夜間のお散歩時も安全です。

用途リラックスウェアとして、自宅で過ごすときなどに。 仕様反射ワッペン付き 杢グレー タイプ(ウエスト部分)総ゴム 対象紳士 使用洗濯機使用可 ポケット上下両脇 適応胸囲(cm)目安104〜112 適応ウエスト(cm)目安94〜104
注意
※ウエストゴムは取替え仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする