※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSS3-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81487308 品番 GSS3-505CE1.5
参考基準価格(税別)¥969,000 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800

全ステンレス製で耐食性にすぐれています。
ポンプの錆びがでず、揚液は清潔ですから食品衛生関係に適しています。
モータ軸直結形ですから設備・保守が容易です。

用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。 種別自吸式 出力(kW)1.5 極数2極 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 全揚程(m)21.5/14 吸入/吐出口径(mm)50/50 電動機全閉外線屋外形 吐出量(m3/min)0.16/0.32 設置場所屋内設置
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする