※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSJ-P-5150A スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付 カネソウ 81489207 HSJ-P-5150A スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付 カネソウ 81489207 HSJ-P-5150A スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付 カネソウ 81489207 HSJ-P-5150A スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付 カネソウ 81489207

スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 溝幅(mm)400 ピッチ(mm)35.3 注文コード81489207 品番HSJ-P-5150A
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は溝幅・ピッチなど28種類から選べます 他の種類を見る

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。騒音防止用のゴムクッション付です。

寸法H(mm)110 寸法a(mm)510 寸法b(mm)501 寸法h(mm)50 溝幅(mm)400 用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に 材質スチール(SS400) 質量(kg)22.3 ピッチ(mm)35.3 荷重T-14 すきま(mm)28.3
注意
※車両が頻繫に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
※かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0〜-3mmの範囲で設定しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする