※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
8日以内出荷とは
内容量1枚
溝幅(mm)250
ピッチ(mm)30
注文コード81489347
品番HXJ-P-3625B
参考基準価格(税別)¥31,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。