アバンターED U 8倍32口径双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81490187 品番-
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

対物レンズ群にはEDレンズ(特殊低分散)を使用し、軸上色収差を極限までに補正。
接眼レンズも、EDレンズを使用した対物レンズ群に見合った接眼性能を求めグレードアップ設計を施し、倍率色収差、像面湾曲補正の強化をおこないました。
またレンズやプリズムの全透過面にはマルチコートを施し、プリズムには超高反射な誘電体多層膜を採用することにより、最高透過率94%以上の明るい視界と自然な色味を実現しました。
フィールドでの見やすさを追求し、見掛視界60°以上を確保。
一度に広範囲を観察することができます。
防水設計となっていますので、レンズが曇りにくく、突然の雨にも安心してご使用いただけます。
野鳥観察や天体観測などのアウトドアシーンで活躍する高性能双眼鏡です。

付属品ケース、ストラップ 仕様【最短合焦点距離】2m 質量(g)410 倍率(倍)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×124×49.5 対物レンズ【径(Φmm)】32 視界【見掛】60.3° 明るさ16 目幅56〜73mm アイレリーフ(mm)15.2 実視界(°)8.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする