コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 靴下
ビジネスソックス 10足組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10足)
注文コード
81490327
品番
EBS-3000
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
カジュアル
ビジネス
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
F
適合サイズ(cm)
24〜28
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。