モリリン
モリリンの ブルーシート・UVシート類
モリリンの 防炎シート
防炎メッシュシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81490388
品番
ー
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシート。消防庁の防炎試験にも合格しています。
色
ブラック
用途
建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状
折りたたみタイプ
ハトメピッチ(mm)
450
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
特性
防炎