ー 白防炎シート アイネット 81490458

白防炎シート

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ハトメピッチ(mm)450
呼び寸法(縦×横)(m)0.9×5.4
内容量1枚注文コード81490458品番
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。

用途
養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。
形状折りたたみタイプハトメピッチ(mm)450呼び寸法(縦×横)(m)0.9×5.4特性防炎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-20
用途: 冷気の遮断

足元が冷気で冷えるのを防ぐために使用
丈夫だけど、それほど重くないので取扱いし易いです。
ただし、納品まで少し日数がかかったので ややにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする