本体画像
AXS(アークス)
AXS(アークス)の 自動車用電球・バルブ
AXS(アークス)の 自動車用LEDバルブ
AXS(アークス)の T10/T16/T20(LED)
LEDウインカーバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
81490808
品番
GRX-784
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載+ファン内蔵
用途
DC12V国産車専用
タイプ
T20
本体
アルミ削り出しボディステルス性アップ
発光色
アンバー
LED
SMD型24灯
明るさ(Lm)
4000
注意
※トラック、24V車、外国車、二輪車には使用しないでください。