本体画像

GRX-785 LEDウインカーバルブ AXS(アークス) 81490817 GRX-785 LEDウインカーバルブ AXS(アークス) 81490817

LEDウインカーバルブ

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81490817 品番 GRX-785
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載+ファン内蔵

用途DC12V国産車専用 タイプS25 本体アルミ削り出しボディステルス性アップ 発光色アンバー LEDSMD型24灯 明るさ(Lm)4000
注意
※トラック、24V車、外国車、二輪車には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81490808
2026-03-29
用途:
Rr L.Rに使用

装着して6ヶ月 問題無く点滅しておりますが10日位前から
L側からだけファンの回転音(ブ- ブ-音)が室内に少し響く様になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする