曜日別特売
AX4009TS-DM02-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~) CKD 81491027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AX4009TS-DM02-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~) CKD 81491027
AX4009TS-DM02-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~) CKD 81491027
AX4009TS-DM02-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~) CKD 81491027
AX4009TS-DM02-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~) CKD 81491027
AX4009TS-DM02-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~) CKD 81491027
AX4009TS-DM02-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~) CKD 81491027
AX4009TS-DM02-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~) CKD 81491027
AX4009TS-DM02-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~) CKD 81491027
AX4009TS-DM02-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~) CKD 81491027
AX4009TS-DM02-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~) CKD 81491027
AX4009TS-DM02-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~) CKD 81491027
AX4009TS-DM02-P3-S-U6 アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~) CKD 81491027

アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230トルク(N・m)出力軸摩擦:0.8注文コード81491027品番AX4009TS-DM02-P3-S-U6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。
アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。
ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。
対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。
AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。
使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー
「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。
AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。

用途
組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に
割出動作、オシレート動作、連続回転動作に
質量(kg)7.7ケーブル長(m)2最大トルク(N・m)9部品名称アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02分解能540672(P/rev)電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230インターフェースEtherNet/IP回転速度(min-1[r.p.m])最高:240使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.009トルク(N・m)出力軸摩擦:0.8繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒ベース標準(取付ベース無し)許容荷重(N)アキシャル:800出力トルク(N・m)連続:3表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類TSタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:0.35(1.75)許容モーメント荷重(N・m)40
注意
※連続回転運転時の最高回転速度は80rpm以下でお使いください。
※許容負荷慣性モーメントは、( )内までの負荷条件でご使用になる場合は、パラメータ72(積分ゲイン倍率)=0.3(目安値)に設定してください。
※使用周囲温度は、UL認証品としてご使用の場合、上限温度は40℃となります。
※連続回転運転とパラメータ72(積分ゲイン倍率)を併用される場合は都度お問い合わせください。
※割出し精度、繰返し精度、出力軸の振れ、出力軸の面振れの考え方については、52ページ「用語解説」をご参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする