アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~)

アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~) - CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4009TS~) - CKD

ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。
アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。
ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。
対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。
AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。
使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー
「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。
AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。

用途
組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に
割出動作、オシレート動作、連続回転動作に
最大トルク(N・m)9分解能540672(P/rev)回転速度(min-1[r.p.m])最高:240使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.009繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒ベース標準(取付ベース無し)許容荷重(N)アキシャル:800出力トルク(N・m)連続:3表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類TSタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:0.35(1.75)許容モーメント荷重(N・m)40内容量1台
注意
※連続回転運転時の最高回転速度は80rpm以下でお使いください。
※許容負荷慣性モーメントは、( )内までの負荷条件でご使用になる場合は、パラメータ72(積分ゲイン倍率)=0.3(目安値)に設定してください。
※使用周囲温度は、UL認証品としてご使用の場合、上限温度は40℃となります。
※連続回転運転とパラメータ72(積分ゲイン倍率)を併用される場合は都度お問い合わせください。
※割出し精度、繰返し精度、出力軸の振れ、出力軸の面振れの考え方については、52ページ「用語解説」をご参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全108種類を絞り込む
電源電圧(V)
トルク(N・m)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
部品名称
電源電圧(V)
インターフェース
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
81490826AX4009TS-DM00-P3-S-U07.1アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U0ドライバ:三相・単相 AC200~AC230パラレルI/O(NPN仕様)出力軸摩擦:0.8
オープン
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81490835AX4009TS-DM00-P3-S-U17.1アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U1ドライバ:三相・単相 AC200~AC230パラレルI/O(PNP仕様)出力軸摩擦:0.8
オープン
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81490844AX4009TS-DM00-P3-S-U27.1アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U2ドライバ:三相・単相 AC200~AC230CC-Link0.8
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81490860AX4009TS-DM00-P3-S-U37.1アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U3ドライバ:三相・単相 AC200~AC230PROFIBUS-DP0.8
オープン
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81490869AX4009TS-DM00-P3-S-U47.1アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U4ドライバ:三相・単相 AC200~AC230DeviceNet出力軸摩擦:0.8
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81490878AX4009TS-DM00-P3-S-U57.1アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U5ドライバ:三相・単相 AC200~AC230EtherCAT出力軸摩擦:0.8
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81490887AX4009TS-DM00-P3-S-U67.1アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U6ドライバ:三相・単相 AC200~AC230EtherNet/IP出力軸摩擦:0.8
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81490896AX4009TS-DM00-J1-P3-S-U07.1アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U0ドライバ:単相 AC100~AC115パラレルI/O(NPN仕様)出力軸摩擦:0.8
オープン
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81490905AX4009TS-DM00-J1-P3-S-U17.1アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U1ドライバ:単相 AC100~AC115パラレルI/O(PNP仕様)出力軸摩擦:0.8
オープン
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81490914AX4009TS-DM00-J1-P3-S-U27.1アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U2ドライバ:単相 AC100~AC115CC-Link出力軸摩擦:0.8
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81490930AX4009TS-DM00-J1-P3-S-U37.1アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U3ドライバ:単相 AC100~AC115PROFIBUS-DP出力軸摩擦:0.8
オープン
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81490939AX4009TS-DM00-J1-P3-S-U47.1アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U4ドライバ:単相 AC100~AC115DeviceNet出力軸摩擦:0.8
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81490948AX4009TS-DM00-J1-P3-S-U57.1アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U5ドライバ:単相 AC100~AC115EtherCAT出力軸摩擦:0.8
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81490957AX4009TS-DM00-J1-P3-S-U67.1アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U6ドライバ:単相 AC100~AC115EtherNet/IP出力軸摩擦:0.8
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81490966AX4009TS-DM02-P3-S-U07.7アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:三相・単相 AC200~AC230パラレルI/O(NPN仕様)出力軸摩擦:0.8
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81490975AX4009TS-DM02-P3-S-U17.7アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:三相・単相 AC200~AC230パラレルI/O(PNP仕様)出力軸摩擦:0.8
オープン
402,875
443,163(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81490984AX4009TS-DM02-P3-S-U27.7アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:三相・単相 AC200~AC230CC-Link出力軸摩擦:0.8
オープン
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491000AX4009TS-DM02-P3-S-U37.7アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:三相・単相 AC200~AC230PROFIBUS-DP出力軸摩擦:0.8
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491009AX4009TS-DM02-P3-S-U47.7アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:三相・単相 AC200~AC230DeviceNet出力軸摩擦:0.8
オープン
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491018AX4009TS-DM02-P3-S-U57.7アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:三相・単相 AC200~AC230EtherCAT出力軸摩擦:0.8
オープン
489,800
538,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491027AX4009TS-DM02-P3-S-U67.7アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:三相・単相 AC200~AC230EtherNet/IP出力軸摩擦:0.8
オープン
489,800
538,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491036AX4009TS-DM02-J1-P3-S-U07.7アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:単相 AC100~AC115パラレルI/O(NPN仕様)出力軸摩擦:0.8
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491045AX4009TS-DM02-J1-P3-S-U17.7アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:単相 AC100~AC115パラレルI/O(PNP仕様)出力軸摩擦:0.8
オープン
402,875
443,163(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491054AX4009TS-DM02-J1-P3-S-U27.7アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:単相 AC100~AC115CC-Link出力軸摩擦:0.8
オープン
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491070AX4009TS-DM02-J1-P3-S-U37.7アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:単相 AC100~AC115PROFIBUS-DP出力軸摩擦:0.8
オープン
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491079AX4009TS-DM02-J1-P3-S-U47.7アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:単相 AC100~AC115DeviceNet出力軸摩擦:0.8
オープン
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491088AX4009TS-DM02-J1-P3-S-U57.7アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U5●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:単相 AC100~AC115EtherCAT出力軸摩擦:0.8
オープン
489,800
538,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491097AX4009TS-DM02-J1-P3-S-U67.7アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U6●モータケーブル:AX-CBLM6-DM02●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM02ドライバ:単相 AC100~AC115EtherNet/IP0.8
オープン
489,800
538,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491106AX4009TS-DM04-P3-S-U18.1アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04ドライバ:三相・単相 AC200~AC230パラレルI/O(PNP仕様)0.8
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491115AX4009TS-DM04-P3-S-U28.1アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04ドライバ:三相・単相 AC200~AC230CC-Link0.8
オープン
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491124AX4009TS-DM04-P3-S-U38.1アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04ドライバ:三相・単相 AC200~AC230PROFIBUS-DP0.8
オープン
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491140AX4009TS-DM04-J1-P3-S-U18.1アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04ドライバ:単相 AC100~AC115パラレルI/O(PNP仕様)0.8
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491149AX4009TS-DM04-J1-P3-S-U28.1アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04ドライバ:単相 AC100~AC115CC-Link0.8
オープン
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491158AX4009TS-DM04-J1-P3-S-U38.1アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04ドライバ:単相 AC100~AC115PROFIBUS-DP0.8
オープン
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491167AX4009TS-DM04-J1-P3-S-U48.1アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM04●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM04ドライバ:単相 AC100~AC115DeviceNet0.8
オープン
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491176AX4009TS-DM06-P3-S-U08.6アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06ドライバ:三相・単相 AC200~AC230パラレルI/O(NPN仕様)0.8
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491185AX4009TS-DM06-P3-S-U18.6アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06ドライバ:三相・単相 AC200~AC230パラレルI/O(PNP仕様)0.8
オープン
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491194AX4009TS-DM06-P3-S-U28.6アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06ドライバ:三相・単相 AC200~AC230CC-Link0.8
オープン
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491210AX4009TS-DM06-P3-S-U38.6アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06ドライバ:三相・単相 AC200~AC230PROFIBUS-DP0.8
オープン
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491219AX4009TS-DM06-P3-S-U48.6アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06ドライバ:三相・単相 AC200~AC230DeviceNet0.8
オープン
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491228AX4009TS-DM06-J1-P3-S-U08.6アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06ドライバ:単相 AC100~AC115パラレルI/O(NPN仕様)0.8
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491237AX4009TS-DM06-J1-P3-S-U18.6アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06ドライバ:単相 AC100~AC115パラレルI/O(PNP仕様)0.8
オープン
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491246AX4009TS-DM06-J1-P3-S-U28.6アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U2●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06ドライバ:単相 AC100~AC115CC-Link0.8
オープン
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491255AX4009TS-DM06-J1-P3-S-U38.6アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06ドライバ:単相 AC100~AC115PROFIBUS-DP0.8
オープン
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491264AX4009TS-DM06-J1-P3-S-U48.6アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U4●モータケーブル:AX-CBLM6-DM06●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM06ドライバ:単相 AC100~AC115DeviceNet出力軸摩擦:0.8
オープン
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491280AX4009TS-DM08-P3-S-U09アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08ドライバ:三相・単相 AC200~AC230パラレルI/O(NPN仕様)出力軸摩擦:0.8
オープン
400,125
440,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491289AX4009TS-DM08-P3-S-U19アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08ドライバ:三相・単相 AC200~AC230パラレルI/O(PNP仕様)出力軸摩擦:0.8
オープン
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491298AX4009TS-DM08-P3-S-U39アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-U3●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08ドライバ:三相・単相 AC200~AC230PROFIBUS-DP出力軸摩擦:0.8
オープン
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491307AX4009TS-DM08-J1-P3-S-U09アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U0●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08ドライバ:単相 AC100~AC115パラレルI/O(NPN仕様)出力軸摩擦:0.8
オープン
400,125
440,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
81491316AX4009TS-DM08-J1-P3-S-U19アクチュエータ本体:AX4009T-P3-S●ドライバ単体:AX9000TS-J1-U1●モータケーブル:AX-CBLM6-DM08●レゾルバケーブル:AX-CBLR6-DM08ドライバ:単相 AC100~AC115パラレルI/O(PNP仕様)出力軸摩擦:0.8
オープン
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0625日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする