画像準備中

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 940pF, B72220S2251K101

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81509586 品番B72220S2251K101
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

バリスタ電圧 = 390V
最大AC定格電圧 = 250V
最大直流定格電圧 = 320V
制限電圧 = 650V
クランプ電流 = 100A
シリーズ = AdvancedD
静電容量 = 940pF
パッケージ/ケース = 20 mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする