画像準備中

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V, 190pF, B72207S0171K101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81509674 品番B72207S0171K101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

バリスタ電圧 = 270V
最大AC定格電圧 = 175V
最大直流定格電圧 = 225V
制限電圧 = 455V
クランプ電流 = 10A
シリーズ = StandardD
静電容量 = 190pF
パッケージ/ケース = 7 mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする