曜日別特売
B72214S0131K101 EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 880pF, B72214S0131K101 EPCOS 81509699

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 880pF, B72214S0131K101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81509699品番B72214S0131K101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

バリスタ電圧 = 205V
最大AC定格電圧 = 130V
最大直流定格電圧 = 170V
制限電圧 = 340V
クランプ電流 = 50A
材料 = 金属J
シリーズ = Standard
直径 = 15.5mm
最大サージ電流 = 4500A
静電容量 = 880pF
厚さ = 4.2mm
寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.2mm
リード間隔 = 7.5mm
UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする