画像準備中

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V, 820pF, B72214S0141K101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81509708 品番B72214S0141K101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

バリスタ電圧 = 220V
最大AC定格電圧 = 140V
最大直流定格電圧 = 180V
制限電圧 = 360V
クランプ電流 = 50A
シリーズ = StandardD
静電容量 = 820pF
パッケージ/ケース = 14 mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする