インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 600mA
実装タイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 700mΩ
許容差 = ±5%
直径 = 5.2mm
長さ = 14.8mm
寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 3.5MHz
シリーズ = LBC
最小品質ファクター = 50
Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示