画像準備中

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 210pF, B72205S0750K101

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81509805 品番B72205S0750K101
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

バリスタ電圧 = 120V
最大AC定格電圧 = 75V
最大直流定格電圧 = 100V
制限電圧 = 200V
クランプ電流 = 5A
シリーズ = StandardD
静電容量 = 210pF
パッケージ/ケース = 20 mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする