EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V, 4.35nF, B72210S0170K101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81509830 品番B72210S0170K101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

バリスタ電圧 = 27V
最大AC定格電圧 = 17V
最大直流定格電圧 = 22V
制限電圧 = 53V
クランプ電流 = 5A
エネルギー = 2.5J
シリーズ = StandarD
直径 = 12mm
静電容量 = 4.35nF
厚さ = 4.4mm
寸法 = 12 (Dia.) x 4.4mm
リード間隔 = 7.5mm
Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする