曜日別特売
B72205S0151K101 EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 115pF, B72205S0151K101 EPCOS 81509839

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 115pF, B72205S0151K101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81509839品番B72205S0151K101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

バリスタ電圧 = 240V
最大AC定格電圧 = 150V
最大直流定格電圧 = 200V
制限電圧 = 395V
クランプ電流 = 5A
エネルギー = 4.9J
シリーズ = StandarD
直径 = 7mm
静電容量 = 115pF
厚さ = 3.8mm
寸法 = 7 (Dia.) x 3.8mm
リード間隔 = 5mm
Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする