インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 500mA
実装タイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 920mΩ
許容差 = ±10%
直径 = 4mm
長さ = 11.5mm
寸法 = 4 (Dia.) x 11.5mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 9MHz
シリーズ = BC
最小品質ファクター = 55
Epcos B78108S BCシリーズアキシャルインダクタ. 大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線を使用。難燃性ラッカー仕上げ RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制、アンテナシステム、省エネランプ、自動車用電子部品に最適 通信にも最適(16 kHzブロッキングフィルタ) インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示