バリスタ電圧 = 180V 最大AC定格電圧 = 115V 最大直流定格電圧 = 150V 制限電圧 = 300V クランプ電流 = 5A 材料 = 金属J シリーズ = StandarD 直径 = 7mm 静電容量 = 155pF 厚さ = 3.6mm 寸法 = 7 (Dia.) x 3.6mm リード間隔 = 5mm Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流