バリスタ電圧 = 27V
最大AC定格電圧 = 17V
最大直流定格電圧 = 22V
制限電圧 = 53V
クランプ電流 = 2.5A
材料 = 金属J
シリーズ = StandarD
直径 = 9mm
最大サージ電流 = 250A
静電容量 = 1.9nF
厚さ = 3.6mm
寸法 = 9 (Dia.) x 3.6mm
リード間隔 = 5mm
Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流