EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 530pF, B72214S0231K101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81509884 品番B72214S0231K101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

バリスタ電圧 = 360V
最大AC定格電圧 = 230V
最大直流定格電圧 = 300V
制限電圧 = 595V
クランプ電流 = 50A
材料 = 金属J
シリーズ = Standard
最大サージ電流 = 4500A
静電容量 = 530pF
長さ = 15.5mm
奥行き = 18.5mm
厚さ = 4.7mm
寸法 = 15.5 x 4.7 x 18.5mm
リード間隔 = 2 mm, 7.5mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする