EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 245pF, B72207S0131K101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81509900 品番B72207S0131K101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

バリスタ電圧 = 205V
最大AC定格電圧 = 130V
最大直流定格電圧 = 170V
制限電圧 = 340V
クランプ電流 = 10A
材料 = 金属J
シリーズ = Standard
最大サージ電流 = 1200A
静電容量 = 245pF
長さ = 9mm
奥行き = 11mm
厚さ = 3.6mm
寸法 = 9 x 3.6 x 11mm
リード間隔 = 1.6 mm, 5mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする