EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 5nF, B72540E0250K062

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81509909 品番B72540E0250K062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

バリスタ電圧 = 35.1 → 42.9V
最大AC定格電圧 = 25V
最大直流定格電圧 = 31V
制限電圧 = 65V
クランプ電流 = 1A
材料 = セラミックJ
シリーズ = CT/B
最大サージ電流 = 1200A
静電容量 = 5nF
長さ = 5.7mm
奥行き = 5mm
パッケージ/ケース = 2220 (5650M)mm
CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする