曜日別特売
B72530E0300K062 EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 1nF, B72530E0300K062 EPCOS 81509936

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 1nF, B72530E0300K062

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード81509936品番B72530E0300K062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V
最大AC定格電圧 = 30V
最大直流定格電圧 = 38V
制限電圧 = 77V
クランプ電流 = 2.5A
エネルギー = 2J
シリーズ = CT/B
最大サージ電流 = 300A
静電容量 = 1nF
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.7mm
CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする