曜日別特売
B72520E0250K062 EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 550pF, B72520E0250K062 EPCOS 81509979

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 550pF, B72520E0250K062

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード81509979品番B72520E0250K062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

バリスタ電圧 = 35.1 → 42.9V
最大AC定格電圧 = 25V
最大直流定格電圧 = 31V
制限電圧 = 65V
クランプ電流 = 1A
エネルギー = 1J
シリーズ = CT/B
最大サージ電流 = 200A
静電容量 = 550pF
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)mm
CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする