曜日別特売
B72500E0250K060 EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 90pF, B72500E0250K060 EPCOS 81509997

EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 90pF, B72500E0250K060

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード81509997品番B72500E0250K060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

バリスタ電圧 = 35.1 → 42.9V
最大AC定格電圧 = 25V
最大直流定格電圧 = 31V
制限電圧 = 67V
クランプ電流 = 1A
材料 = セラミックJ
シリーズ = Automative E
最大サージ電流 = 30A
静電容量 = 90pF
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)mm
CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする