EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.7 → 36.3V 最大直流定格電圧:26V, 90pF, B72500E0200K060

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81510006 品番B72500E0200K060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

バリスタ電圧 = 29.7 → 36.3V
最大AC定格電圧 = 20V
最大直流定格電圧 = 26V
制限電圧 = 56V
クランプ電流 = 1A
材料 = セラミックJ
シリーズ = CT/B
最大サージ電流 = 30A
静電容量 = 90pF
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)mm
CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする