EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 200pF, B72510E0300K062

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81510015 品番B72510E0300K062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V
最大AC定格電圧 = 30V
最大直流定格電圧 = 38V
制限電圧 = 77V
クランプ電流 = 1A
材料 = セラミックJ
シリーズ = CT/B
最大サージ電流 = 80A
静電容量 = 200pF
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)mm
CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする