EPCOS 表面実装インダクタ, 100 nH, 440mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, B82422A3101K100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード81510094 品番B82422A3101K100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

インダクタンス = 100 nH
最大直流電流 = 440mA
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
長さ = 3.2mm
自動車規格 = AEC-Q200mm
高さ = 2mm
寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 260mΩ
シリーズ = SIMID
コア材料 = セラミック
最大自己共振周波数 = 1GHz
モールドタイプ = あり℃
Epcos 1210 B82422A SIMIDシリーズ巻線型インダクタ. 高Q値 高共振周波数 リフロー(IR及びベイパーフェーズ)及びウエーブはんだに最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする